256型 プッシュツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51816697 品番 AU-256
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。

用途
【仕様】
扉厚:20〜47mm
裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下
付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30 仕上本金メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする