川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 家具用金物
川喜金物(SOWA)の 家具用つまみ
710型 プッシュツマミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロームメッキ
注文コード
51816819
品番
CR-718
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
扉厚:扉厚:18〜41mm
裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
下穴径(Φmm)
28
仕上
クロームメッキ