710型 プッシュツマミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ホワイトブロンズメッキ 注文コード51816828 品番WB-719
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕上など8種類から選べます 他の種類を見る

【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。

用途
【仕様】
扉厚:扉厚:18〜41mm
裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下
付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30 下穴径(Φmm)24 仕上ホワイトブロンズメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする