川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
ステンレス全回転取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51816977
品番
ST-80
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
【用途】床や壁、天井などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
内蔵スプリングが、引手の使用時と収納時のブラツキを押え、床はもちろん、壁、天井にも取り付けられます。
付属品
【皿木ネジ】3.5×16
仕上
サテン仕上
ビスピッチ(mm)
68