川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
アングル面付取手1.5号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51817424
品番
ANGU-A402
販売期限:
2026年01月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
木口面に取り付けるタイプです。
取手を取り付ける面を堀込加工する必要があります。
取付穴
3ケ
仕上
ホワイトブロンズメッキ
ビスピッチ(mm)
73