- 丸棒ハンドル 座付(裏ネジ) 川喜金物(SOWA) 51817476

- 丸棒ハンドル 座付(裏ネジ) 川喜金物(SOWA) 51817476
- 丸棒ハンドル 座付(裏ネジ) 川喜金物(SOWA) 51817476

丸棒ハンドル 座付(裏ネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)90
仕上黒ツヤ消メッキ
内容量1個注文コード51817476品番-
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
座付でしっかりとした印象です。
付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm質量(g)90仕上黒ツヤ消メッキビスピッチ(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする