<天然木シリーズ>寿ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51817555 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付 材質ヒノキ 仕上クリアー仕上 ビスピッチ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする