川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 家具用金物
川喜金物(SOWA)の 家具用つまみ
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51818797
品番
AU-314
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
適合扉厚:18〜41mm
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
仕上
本金メッキ