210型 プッシュツマミ(面付タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51818824 品番 WB-314
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。

用途
【仕様】
適合扉厚:18〜41mm
付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30 仕上ホワイトブロンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする