川喜金物(SOWA)
<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)
98
130
98
75
49
材質
シオジ
ケヤキ
ヒノキ
サクラ
シオジ
ナラ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51819235
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
材質
シオジ
仕上
クリアー仕上
ビスピッチ(mm)
98