- <天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル 川喜金物(SOWA) 51819278

- <天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル 川喜金物(SOWA) 51819278
- <天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル 川喜金物(SOWA) 51819278

<天然木シリーズ>和光甲丸ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)75
材質シオジ
内容量1個注文コード51819278品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付材質シオジ仕上クリアー仕上ビスピッチ(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする