川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
丸棒ハンドル(両面用) <天然木シリーズ>
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51819890
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
【ボルト】8×60
材質
天然木(ケヤキ)
仕上
クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
適合扉厚(mm)
30〜41
ビスピッチ(mm)
280