※メイン写真

Ironna まるぼうブラケット本体 【左右一対】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51820355 品番4979874200617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

奥行150mm板で簡単に「置く・かける」を組合わせた棚受けが作れます。

用途
タオル、ハンガー、S字フック、傘などの吊り下げ用として。
上板にはインテリアや雑貨などを置く棚として。
付属品取り付け用ビス 幅(mm)63 サテンブラック 高さ(mm)110 奥行(mm)140 適合パイプ径(Φmm)15〜25
注意
※取付方法を必ずよく確認の上、 ご使用ください。
※耐荷重は取付場所の材質、 施工の状態によって左右されます。
※耐荷重以上のものを載せたりかけたりしないでください。
※付属のねじで棚板に取り付ける場合、 棚板の厚みによってねじが飛び出る場合があります。 飛び出る場合は、 棚板の厚みにあったねじ(別売)で取り付けてください。
※ねじが確実に締まった状態でご使用いただき、 定期的に確認してください。
※人が乗ったり、 ぶらさがったり、 寄りかかったりしないでください。 また、 貴重品や重量物は絶対に載せないでください。
※形状・仕様等は予告なく変更になる場合がございます。
※寸法には公差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする