※メイン写真
八幡ねじ
Ironna まるぼうオプションパーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
右用
注文コード
51820364
品番
4979874200624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
奥行150mm板で簡単に「置く・かける」を組合わせた棚受けが作れます。
用途
丸棒を分割して取り付ける際に使用。
付属品
取り付け用ビス
仕様
右用
幅(mm)
63
色
サテンブラック
高さ(mm)
110
奥行(mm)
60
適合パイプ径(Φmm)
15~25
注意
※取付方法を必ずよく確認の上、 ご使用ください。
※耐荷重は取付場所の材質、 施工の状態によって左右されます。
※耐荷重以上のものを載せたりかけたりしないでください。
※付属のねじで棚板に取り付ける場合、 棚板の厚みによってねじが飛び出る場合があります。 飛び出る場合は、 棚板の厚みにあったねじ(別売)で取り付けてください。
※ねじが確実に締まった状態でご使用いただき、 定期的に確認してください。
※人が乗ったり、 ぶらさがったり、 寄りかかったりしないでください。 また、 貴重品や重量物は絶対に載せないでください。
※形状・仕様等は予告なく変更になる場合がございます。
※寸法には公差があります。
※本製品のみでは壁に取り付けることはできません。 必ず「まるぼうブラケット本体(別売) 」 とセットでお使いください。