曜日別特売
4979874200631 Ironna まるぼうオプションパーツ 八幡ねじ 51820380

※メイン写真

4979874200631 Ironna まるぼうオプションパーツ 八幡ねじ 51820380
4979874200631 Ironna まるぼうオプションパーツ 八幡ねじ 51820380
4979874200631 Ironna まるぼうオプションパーツ 八幡ねじ 51820380
4979874200631 Ironna まるぼうオプションパーツ 八幡ねじ 51820380
4979874200631 Ironna まるぼうオプションパーツ 八幡ねじ 51820380
4979874200631 Ironna まるぼうオプションパーツ 八幡ねじ 51820380

Ironna まるぼうオプションパーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様左用注文コード51820380品番4979874200631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

奥行150mm板で簡単に「置く・かける」を組合わせた棚受けが作れます。

用途丸棒を分割して取り付ける際に使用。付属品取り付け用ビス仕様左用幅(mm)63サテンブラック高さ(mm)110奥行(mm)60適合パイプ径(Φmm)15~25
注意
※取付方法を必ずよく確認の上、 ご使用ください。
※耐荷重は取付場所の材質、 施工の状態によって左右されます。
※耐荷重以上のものを載せたりかけたりしないでください。
※付属のねじで棚板に取り付ける場合、 棚板の厚みによってねじが飛び出る場合があります。 飛び出る場合は、 棚板の厚みにあったねじ(別売)で取り付けてください。
※ねじが確実に締まった状態でご使用いただき、 定期的に確認してください。
※人が乗ったり、 ぶらさがったり、 寄りかかったりしないでください。 また、 貴重品や重量物は絶対に載せないでください。
※形状・仕様等は予告なく変更になる場合がございます。
※寸法には公差があります。
※本製品のみでは壁に取り付けることはできません。 必ず「まるぼうブラケット本体(別売) 」 とセットでお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする