曜日別特売
- SC スミまで洗える ボトルクリーナー オーエ 51820705

SC スミまで洗える ボトルクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード51820705品番-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ボトルのスミまで洗いやすい

用途使いやすいシンプル設計。スミまで洗いやすいスポンジ形状。たっぷり泡立つフィルタースポンジ使用。350ml・500mlのステンレスボトルが洗いやすい。収納に便利なフック穴付。材質柄/ポリプロピレン、スポンジ/ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約70寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)4.7×32×3.5
注意
※商品の仕様は、改善・改良のため予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする