BT リフレクトイヤーマフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51820967 品番JW-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

光を反射!ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフ。
※ヘルメットの形状によっては着用できない場合がございます。

材質【表生地】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【裏生地】ポリエステル100%【パイピング】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【骨組み】ポリプロピレン100% シルバー サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする