BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51821570 品番JW-623
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。

材質【本体】ポリエステル85%・ポリウレタン:15%【メッシュ部分】ポリエステル100% ブラック サイズS 胸囲(cm)80-88 身長(cm)155-165 色番11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51821615
2025-06-29
用途:
大型トラック運転手
建設業・工事業

会社の作業着の下にクルーネックを着て運転をしてもゴワゴワ違和感なく涼しく運転に集中出来る。リピート決定!

対象商品:
51821597
2024-05-02
用途:
作業時

化繊のストレッチ系シャツはかなり汗のにおいが気になりますが、
こちらの商品はしっかり消臭されている感じがします。
某有名ワークショップのものは消臭の商品が少ないためこちらを選びました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする