JW-623 BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ おたふく手袋 51821588

JW-623 BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ おたふく手袋 51821588
JW-623 BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ おたふく手袋 51821588

BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード51821588品番JW-623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。

材質【本体】ポリエステル85%・ポリウレタン:15%【メッシュ部分】ポリエステル100%ブラックサイズL胸囲(cm)96-104身長(cm)175-185色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51821615
2025-06-29
用途: 大型トラック運転手
建設業・工事業

会社の作業着の下にクルーネックを着て運転をしてもゴワゴワ違和感なく涼しく運転に集中出来る。リピート決定!

対象商品 : 51821597
2024-05-02
用途: 作業時

化繊のストレッチ系シャツはかなり汗のにおいが気になりますが、
こちらの商品はしっかり消臭されている感じがします。
某有名ワークショップのものは消臭の商品が少ないためこちらを選びました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする