BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード51821676 品番JW-625
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。

材質【本体】ポリエステル85%・ポリウレタン:15%【メッシュ部分】ポリエステル100% ブラック サイズ3L 胸囲(cm)108-116 身長(cm)175-185 色番11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
屋外作業に使用

着用感良く動作しやすく夏場の屋外作業を快適に出来ます。

2024-09-16
用途:
作業時
ADS 様

服は通常Lサイズを選択するのですが、LLを選択。というのもこちらの商品はLLでも新品時はかなりタイトで着づらく、汗をかいて脱ぐ時はなおさら脱ぎづらい。かなり使用してややくたびれてくるとようやく丁度よくなります。これはおたふく手袋さんの他の長袖シャツでも同様です。冷感、消臭効果はあまり実感できませんが、よく伸びるのでストレッチ性は良く作業しやすいです。ということでサイズ選択だけ注意する必要があります。

3人が参考にしています
対象商品:
51821658
2024-07-27
用途:
計装保守点検
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

リピート購入となります。着心地はとても良い感じがしました。
空調服とセットで着ていますが、ファンを回していないときは多少暑く感じますが、慣れるとそうでもありません。汗をかいてもそれほど匂いは無いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする