おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
オーバーザファンクション ロングスリーブ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51821710
品番
JW-540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。
材質
ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
80-88
身長(cm)
155-165
色番
11