BTクールメッシュ ロングスリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51822060 品番 JW-606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボディ部分はメッシュ素材のゆったりフィットタイプ。腕部分はすっきりフィットする紫外線軽減・吸汗速乾・冷感仕様のコンプレッションタイプ。

材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% ジオグレー サイズS 胸囲(cm)80-88 身長(cm)155-165 機能紫外線軽減・吸汗速乾・冷感 色番81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする