おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BTクールメッシュ ロングスリーブ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51822087
品番
JW-606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボディ部分はメッシュ素材のゆったりフィットタイプ。腕部分はすっきりフィットする紫外線軽減・吸汗速乾・冷感仕様のコンプレッションタイプ。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ジオグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
104-112
身長(cm)
175-185
機能
紫外線軽減・吸汗速乾・冷感
色番
81