おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BTクールメッシュ ロングスリーブ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ジググレー
注文コード
51822096
品番
JW-606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ部分はメッシュ素材のゆったりフィットタイプ。腕部分はすっきりフィットする紫外線軽減・吸汗速乾・冷感仕様のコンプレッションタイプ。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ジググレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
108-116
身長(cm)
175-185
機能
紫外線軽減・吸汗速乾・冷感
色番
81