グリーンクロス
グリーンクロスの 刈払機
グリーンクロスの 刈払用品・補修部品
飛散防止ネット ANZEN1GO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51823530
品番
6300039936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
草刈作業による小石の飛散をコンパネよりも最小限に防ぎ、また、飛散時の衝撃を受け止めるので、安全性と作業効率が上がります。背負いベルトにより使用者の負担を軽減します。
用途
草刈り作業の飛散防止に
長さ(mm)
ポール:4000
寸法(mm)
ポール収納:2000
寸法(幅W×高さH)(mm)
ネット:4000×1000、ネット収納:400×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※周囲に気をつけて作業してください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません