6300039937 飛散防止ネット ANZEN2GO グリーンクロス 51823539 6300039937 飛散防止ネット ANZEN2GO グリーンクロス 51823539 6300039937 飛散防止ネット ANZEN2GO グリーンクロス 51823539 6300039937 飛散防止ネット ANZEN2GO グリーンクロス 51823539 6300039937 飛散防止ネット ANZEN2GO グリーンクロス 51823539

飛散防止ネット ANZEN2GO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51823539 品番6300039937
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

草刈作業による小石の飛散をコンパネよりも最小限に防ぎ、また、飛散時の衝撃を受け止めるので、安全性と作業効率が上がります。自立式なので、一人での草刈り作業も可能で場所を選びません。移動用のコロ付きです。

用途草刈り作業の飛散防止に セット内容コーン×3本、ネット×2枚 質量(kg)コーン:20、ネット約4 高さ(mm)コーン:1000 寸法(幅W×高さH)(mm)ネット:5000×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※周囲に気をつけて作業してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
沖縄地方数量1につき ¥13,800 / 税込 ¥15,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする