用途現行品のメタルバイブの中でもメバル向きの物を何種類か使っていたが、それぞれ良く釣れるものの一長一短の部分があるのだ。特に大きいのは「リトリーブで良く釣れる物」と、「リフト&フォールで良く釣れる物」の特徴だ。あるいはフルキャストした遠距離ではバイブ感が感じられないものもあり、こう言うリトリーブ主体での相性は良いがリフト&フォールでは今ひとつであり、一方バイブ感の強いものはリフト&フォールの相性が良いもののリトリーブではメバルを驚かせてしまう。 13VIBはこの辺の両立に熱を注いだ。そして苦節二年半(笑)ついに思うものが出来上がった。遠距離キャストでもしっかりバイブを感じる事が出来るのにリトリーブでキッチリと釣る事が出来る。もちろん王道のリフト&フォールはお手のものだが、このバイブにはもっと凄いアクションが隠れている。それはスローリトリーブでメバルを怖がらせない抑え目のバイブを演出するために低重心設計を用い、かわいらしさも強調するために背びれフォルムにしたのだが、なんとトゥイッチを掛けるとまるでプラグのような平打ちをしてくれる。 このバイブであれば苦手な方も巻くだけで簡単に釣果を上げることが出来るだろうし、ベテランなら様々なアクションを演出できる事を約束してくれるだろう。
寸法(mm)30
色09 ブラックゴールド
質量(g)4.1
適合フック(推奨)BREADEN替HOOK