NOT ONLY NECK LIGHT(ノットオンリーネックライト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51824966 品番BLN-05 01GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

<コンパクトボディ>単4電池と比較してこのサイズ感。電池を含まない自重はなんと27g。単4電池2本で駆動するので、電池を含めても50g。 <拡散光レンズ>メインライトのレンズは拡散光タイプで周囲まで広く照らします。 <メインライト>白色拡散光で、Hi(120ルーメン)、Med(50ルーメン)、Low(1ルーメン)と3段階のモードから状況に合わせて使い分けできます。 <サブライト>赤色LED2灯(5ルーメン)の仕様で、機能はシンプルにオン、オフのみ。赤色光は魚に警戒されにくいので、ルアーチェンジの時などに役立ちます。 <2軸による角度調整>2軸による角度調整が可能です。これにより縦方向、横方向、どちらの向きでクリップしても、照らしたい方向に向けられます。 <バックル搭載>キャップやウェアを装着した後から、簡単に首に装着することが可能。また適度に伸縮する素材のベルトを採用しているため、ヘッドライトとして使用することも可能です。バックルはベルト幅(20mm)に合わせて、従来より薄型コンパクトなものを採用しました。 <簡単操作>メインライト、サブライトのスイッチが別々なので快適に操作できます。ボタンに高低差があり、操作間違いが起こりにくい設計です。 <クリップ機能>ベルトを外してクリップでも挟めるので、いろいろな場所に装着可能。軽量コンパクトならではのスペシャリティです。 <帽子装着例>バイザーが厚い帽子に装着する際はクリップ部を破損する場合がありますので、ご注意ください。 <ゲームベスト装着例>軽量コンパクトですので、サブライトとしても活躍します。

寸法(mm)約56×25×25 01GRAY 本体質量(g)27(電池・ベルト除く) 使用電池単4アルカリ電池x2本(テスト電池付属)*ニッケル水素充電池対応 明るさ(Lm)メイン白色LED:High120/Med50/Low1 サブ赤色LED:5 防水保護等級IP65 照射距離(m)53(メイン白色LED) 点灯時間点灯時間はライトを連続点灯した場合の時間です。スイッチを頻繁にオン&オフしたり気温が極端に低い場所で使用される場合は、表記の時間より短くなりますのでご注意ください。 電球の種類LED 点灯時間(時間)メイン白色LED:High2/Med7/Low105 サブ赤色LED:10 落下耐久(m)1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする