曜日別特売
08グローゼブラ 13iSider(バイスライダー)7 BREADEN(ブリーデン) 51825124

08グローゼブラ 13iSider(バイスライダー)7 BREADEN(ブリーデン) 51825124
08グローゼブラ 13iSider(バイスライダー)7 BREADEN(ブリーデン) 51825124
08グローゼブラ 13iSider(バイスライダー)7 BREADEN(ブリーデン) 51825124

13iSider(バイスライダー)7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個08グローゼブラ注文コード51825124品番08グローゼブラ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

両刀攻撃! バイなスライド、ダートなメタルジグ!

用途基本は朝夕マズメ時に本流の中でフィーディングモードに入る瀬戸内巨メバルに対応するための設定です。 スライドアクションは10gと変わらぬスピードの滑り出しですが、スライド幅は少し小さく、追いの距離の短いメバルに絶好のアクションを産み出します。まずはTRorTE83deepなどで抜群の飛距離を利用して本流のヨレへ打ち込み、水面直下から上下1m程度のゆっくりした振り幅でリフト&フォールで攻め、だんだんとレンジを落していきます。アタリはおおむねフリーフォール時に訪れますが、フォールに反応が悪い場合は逆付けで水面直下をステディにリトリーブさせます。 デイでもボトムの釣りをする場合はリアクション狙いですから比較的大きめに跳ね上げ、フォールもフリーでストンと落す事が肝要です。寸法(mm)4608グローゼブラ適合フック(推奨)13-ASSIST サイズS自重(g)7
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする