用途ほぼ全てのジャンルで使用されている「メタルジグ」は近代ルアーゲームの要とも言えます。そして私も長年の取り組みの中で色んなタイプのメタルジグを使ってきましたが、ライトゲームというジャンルにおいてもっとも普遍的に要求されるアクションは何かと考えた結果が「バックスライド」と「揺らぎフォール」の二種でした。 したがってこのジグは前後を場面によって使い分ける事を前提として作り上げましたが、その機能が最も色濃く反映されているのが10gです。リアヘビーセッティング+リフト&フリーフォールでの素晴らしいバックスライドアクション(自走)と、フロントヘビーセッティング+リトリーブ&テンションフォールの適度なスピードと揺らぎがフィッシュライクになったマダイや巨アジやハタ類などを強く誘います。
寸法(mm)53
色01レッドゴールド
適合フック(推奨)13-ASSIST サイズM
自重(g)10