13iSider(バイスライダー)10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 05ブルーピンク 注文コード51825167 品番05ブルーピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

両刀攻撃! バイなスライド、ダートなメタルジグ!

用途ほぼ全てのジャンルで使用されている「メタルジグ」は近代ルアーゲームの要とも言えます。そして私も長年の取り組みの中で色んなタイプのメタルジグを使ってきましたが、ライトゲームというジャンルにおいてもっとも普遍的に要求されるアクションは何かと考えた結果が「バックスライド」と「揺らぎフォール」の二種でした。 したがってこのジグは前後を場面によって使い分ける事を前提として作り上げましたが、その機能が最も色濃く反映されているのが10gです。リアヘビーセッティング+リフト&フリーフォールでの素晴らしいバックスライドアクション(自走)と、フロントヘビーセッティング+リトリーブ&テンションフォールの適度なスピードと揺らぎがフィッシュライクになったマダイや巨アジやハタ類などを強く誘います。 寸法(mm)53 05ブルーピンク 適合フック(推奨)13-ASSIST サイズM 自重(g)10
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする