06ネオンピンク 13-NUT(ビーナッツ) 40F BREADEN(ブリーデン) 51825255

06ネオンピンク 13-NUT(ビーナッツ) 40F BREADEN(ブリーデン) 51825255
06ネオンピンク 13-NUT(ビーナッツ) 40F BREADEN(ブリーデン) 51825255

13-NUT(ビーナッツ) 40F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個06ネオンピンク注文コード51825255品番06ネオンピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

「釣れるメバルはまだまだいる」これを感じさせてくれるのがこの13-NUT(ビーナッツ)。 メバルが感じる違和感を排除すべくトライ&エラーを繰り返して辿り着いたのは他に類を見ない逸脱した喰わせの性能。 逸脱するかしないかの1つの境界線は魚に与える違和感の精度で。(半端だと必要以上に活性具合に影響される) 純粋に「釣れる」を求めて開発された13-NUTのボディは中空ボディとソリッドボディを組み合わせたハイブリッド構造。浮力を確保しながらボディ下部をソリッドにすることで内蔵シンカーに頼りきらない低重心で安定したバランスを実現。そのボディのウェイトとして設けられたソリッド部分は一般的な中空ボディとは違う屈折を生み出す重要なファクターであり、この屈折が更なるバイトを誘発します(クリア系)。その逸脱したバイト率は地合いを作り出すかのような錯覚さえ感じるほどで、アングラーが蓄積したパターンという概念さえ超越します。

用途目玉が赤いタイプがフローティング。ベイトが浮きやすい外灯廻り系ではフローティングがマッチすることが多い。トップでしか出ないような場面でも活躍。寸法(mm)4006ネオンピンクタイプフローティング適合フック(推奨)BREADEN 替フック自重(g)2.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする