BREADEN フロロカーボンライン 160m巻き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51825727 品番 1.0号/5.06lb
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

<獲るために生まれたハイポテンシャルライン>本気でメバリングやアジングに取り組めば、ラインの主役は自ずからフロロカーボンになる。魚が浮いて活性が高い場合は「巻きの釣り」主体でナイロンやPEでも釣果は上がるが、ボトムでのスローな展開やフォール主体の釣りではフロロカーボンの比重と伸びの少なさが圧倒的なポテンシャルとなってアングラーを優位に導いてくれる。風や潮流の影響を受けにくいフロロカーボンラインの性質をさらにメバリングに特化させた「BREADENフロロカーボンライン」。 虚飾を一切捨て、かたくななまでに獲る事を目的に開発された専用設計で、とりわけ注目して欲しいのは強度と太さの関係だ。例えば「1号」ラインの強度は通常4ポンドテストと言うのが標準だが、このラインはなんと5ポンドを超える強度を持つ。近年軽量・極小と進化を続けるメバリングリグにおいて、他銘柄より一番手も細いラインを使えるアドバンテージをきっと興奮を持って体験して頂けることだろう。

ラインカラー:クリア 長さ(m)160(80Mにマーキング入り) 強度5.06lb 太さ(mm)0.178 号数1
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする