minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 02マグマシルバー/ピンクバッハ 注文コード51825736 品番02マグマシルバー/ピンクバッハ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

minimaruを超越し「minimaru Evology」 ROBORN!

用途Evolutionary biology 生物的「静」と「動」の進化が止まらない。 トップ〜宙層〜ボトム完全攻略!Minimaru Evologyは「自然界の存在し得る」をテーマに、生命感溢れるシャープなアクションと自然界に在り得るナチュラルな動作移行とフォールバランスを具現化。ウレタンソリッドの繊細なボディバランスは、多様なシチュエーションや魚種に対応し、サーフェス〜ボトムゾーンをイージー&テクニカルに攻め、楽しめるプラグである。他のプラグでは演出できないminimaru Evologyの真髄は、「静」と「動」、そしてその時空間(タイムライン)を支配することで、今までバイトに持ち込めなかった魚をもフィッシュオンさせ、未知の領域へとアングラーを誘う。 寸法(mm)50 02マグマシルバー/ピンクバッハ タイプシャロー 適合フックminimaru50シリーズ:BREADEN替フック 自重(g)2.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする