BREADEN(ブリーデン)
BREADEN(ブリーデン)の 釣具
BREADEN(ブリーデン)の 釣り針
BREADEN ロングテールスナップ/ムテキなのノッポ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個×1袋)
注文コード
51827687
品番
L(48.0kg)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
*マジック並みの瞬間早業ルアーチェンジ! *ワイヤーリーダー不要 *タックルボックスに収納しやすい! *太軸ステンレス素材で大物にも対応(サワラや太刀魚等の鋭い歯もへっちゃら!)
用途
となりのアイツがラインブレイク釣りになりまへん・・・な状況でも無敵ノッポな俺はバンバン釣ってしまいました。
長さ(mm)
76
質量(kg)
48
色
ブラック
サイズ
L
入数(個)
4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。