SUMO HEAD太

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6本×1袋) 自重(g)0.6 注文コード51827949 品番0.6g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は自重・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

*右側面にはロゴ(13)を刻印、左側面には自重を刻印。 *低重心設計

用途<低重心ボディ>まるで力士のようにズッシリ安定した低重心と機動力を両立。ナチュラルなフォールバランス。ボトムステイでは安定して自立。根掛かりし難く、生命感あふれ怪しく誘う。ストレートリトリーブ、テンションフォール、スイミング、潮かみが良く安定重心設計なので自在に操作できる。 <非鉛系素材>自然環境への影響を考慮し亜鉛素材を採用。軽比重なので各種ワームとの相性も良く、違和感の無いアクションとスローフォールを演出。 <専用フック>BREADEN社がSUMO HEAD専用に設計開発したオリジナルフック採用。スムーズなフッキングと貫通力。BREADENが狙うライトゲームターゲットは時にへヴィ。ライトゲームクラスながら最適高性能な太軸0.8mmも設定。(SUMO HEAD太)不意のビッグワンとの強引なファイトにも伸ばされ難い。大きめのラインアイは手早くスナップ交換でき、BREADEN SNAPにも快適に対応。 軸径(Φmm)フック:0.8 自重(g)0.6 入数(本)6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする