IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
IKURATOOLS(育良精機)の 滑車
ドラム制動装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51828457
品番
ISK-DB280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
ドラム制動装置でラクラクスピードコントロールします。
ドラム鍔にベルトが均一に当たります。
ジャッキを選ばず取付可能です。
質量(kg)
39
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
340×1850(最大2720)×160(最大290)
適合幅(mm)
ドラム鍔:48〜90
ドラム外径(mm)
(適合)Φ800〜2800
注意
※個人宅様への配送は出来かねます。
※手で操作の際は、Φ48.6mmの単管パイプをご使用下さい。(1m前後で操作しやすい長さでご使用下さい)
※ジャッキは付属しておりません。