IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
IKURATOOLS(育良精機)の 滑車
10tケーブルジャッキ一式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51828466
品番
ISK-DJ10TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
キャスター付きで移動ラクラクです。
レバー操作で簡単ロックします。
ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
質量(kg)
87(本体一脚の質量)
揚程(mm)
ベース部:650/油圧ジャッキ:150
使用荷重(kg)
10
揚力(kN)
98
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1260×500×1545
対応寸法(mm)
ドラム:(つば径)1500〜2800、(外幅)1800以下
シャフト寸法(mm)
Φ101.6×t25.0×2300
注意
※個人宅様への配送は出来かねます。
※納入時フォークリフトが必要です。