商品画像
ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの ラインテープ
セパレス耐久ラインテープDLT1000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
100
色
白
注文コード
51828484
品番
RR0262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。
用途
屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。
幅(mm)
100
色
白
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
7.75
引張強度(N/10mm)
92.5