商品画像

セパレス耐久ラインテープDLT1000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51828509 品番 RR0260
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9808,798

セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。

用途屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。 幅(mm)50 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7.75 引張強度(N/10mm)92.5 特性耐久

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする