ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
51828719
品番
UFF10025
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。
用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)
100
幅(mm)
25
粒度
40
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最高使用周速度(m/s[m/min])
37
RoHS指令(10物質対応)
対応