研磨輪(外径:125 幅:25 穴径:9.53)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 51828965 品番 UFF12525
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。

用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)125 幅(mm)25 粒度100 穴径(Φmm)9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 最高使用周速度(m/s[m/min])39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする