1LS-J710EC 長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武) 51829979

長寿命リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型1LS-J710EC

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
この商品はシリーズ・ケーブル長・仕様など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
-
注文コード
51829979
品番
1LS-J710EC
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

● 機械的寿命3,000万回以上。 ●摺動性の向上・耐食性の向上等により、 アクチュエータの復帰不良を防止。 ● スイッチへの結線をコネクタ化し、シール不良を防止。 (従来どおりのG?コンジット・スイッチ端子結線タイプも用意) ● 一目で確認できる蛍光表示の設定表示機能により、 初期設定不良を防止。 ● UL/GB(CCCマーク)規格認定品も用意しています。(一部機種を除く)

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
接触形式
二回路双断
仕様
-
オプション
LEDランプ付きAC/DC 12~125V
使用温度範囲(℃)
-10~70(氷結しないこと)
保護構造
IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類
ローラレバー形
端子形状
M4ねじ(スイッチ端子ねじ)
定格絶縁電圧(V)
-
動作方式
-
定格周波数(Hz)
-
レバー長さ(mm)
-
準拠規格
NECA C 4508/JIS C 8201-5-1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
許容操作速度
1.7mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
許容操作頻度
120回/min以下
接点材質
銀 リベット
短絡保護装置
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
-
耐衝撃(m/s2)
200動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
定格通電電流(A)
-
動作に必要な力(OF)(N)
13.4
電気的寿命(定格負荷)
-
機械的寿命
3000万回以上
強度
アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、コード引き抜き:100N以上
抵触抵抗(初期値)
接点:50mΩ以下(DC6~8V 通電電流1A、電圧降下法で測定)、コネクタ:40mΩ以下(コード等固定抵抗は除く)
最小使用電圧(V)
DC24
最小使用電流(mA)
10
各種認証
UL/CSA/GB
動作までの動きPT
標準形20°
全体の動きT.T(参考)
標準形トラベル50°
推奨締付トルク(N・m)
本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、カバー:1.3~1.7(M4ねじ)、ヘッド:0.8~1.2(M3.5ねじ)、レバー:4~5.2(M5ねじ)、端子:1.3~1.7(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)
応差の動き(MD)
-
耐電圧(V/min)
同極端子間:1000 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:2000 50/60Hz
定格使用電圧(V)
-
使用湿度範囲(%RH)
98以下
条件付短絡電流(A)
-
耐振動(Hz)
複振幅1.5mm、周波数10~55、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする