リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- アクチュエータの種類- ヘッド形状- 注文コード51830304 品番1LX7001-RM-D1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様・アクチュエータの種類・ヘッド形状など138種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質- タイプ- 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 材質(シール)- アクチュエータの種類- 端子形状- 耐電圧- 適合電線径- ヘッド形状- 材質(ハウジング)- 絶縁抵抗(MΩ)- 外部規格- 防爆構造- ケーブル- 材質(ネームプレート)- 保存温度範囲(℃)- 許容操作速度- 許容操作頻度- 接点材質- 接触形式- 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- 動作に必要な力(OF)(N)- 電気的寿命(定格負荷)- 機械的寿命- 強度- 抵触抵抗(初期値)- 最小使用電圧(V)- 最小使用電流(mA)- 各種認証- 動作までの動きPT- 推奨締付トルク(N・m)- 動作後の動き(OT)- 応差の動き(MD)- 定格使用電圧(V)- 保存湿度範囲(%RH)- 材質(ローラ)-
関連資料:(2.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする