曜日別特売
1LX8003B2KLM リミットスイッチ azbil(旧:山武) 51830496

リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個仕様-アクチュエータの種類-ヘッド形状-注文コード51830496品番1LX8003B2KLM
参考基準価格(税別)¥53,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様-材質-タイプ-使用温度範囲(℃)-保護構造-材質(シール)-アクチュエータの種類-端子形状-耐電圧-適合電線径-ヘッド形状-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-外部規格-防爆構造-ケーブル-材質(ネームプレート)-保存温度範囲(℃)-許容操作速度-許容操作頻度-接点材質-接触形式-耐衝撃(m/s2)-耐振動-動作に必要な力(OF)(N)-電気的寿命(定格負荷)-機械的寿命-強度-抵触抵抗(初期値)-最小使用電圧(V)-最小使用電流(mA)-各種認証-動作までの動きPT-推奨締付トルク(N・m)-動作後の動き(OT)-応差の動き(MD)-定格使用電圧(V)-保存湿度範囲(%RH)-材質(ローラ)-
関連資料:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする