- 用途
- ● 工作機械におけるクランプ/アンロック/ミスクランプ検出
● ツールマガジン・アーム機構の位置検出
● 円テーブル・インデックス機構の多位置検出
● ストローク途中位置の検出(ON/OFF近接では難しい用途)
- 標準検出物体(mm)
- 12×12、t=1、鉄
- 外径
- M12
- 動作距離(mm)
- 3
- 動作形態
- C/Q、DO出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NO)動作距離(C/Q出力) 3mm土10%、(DO出力)2.4mm±10%
- 仕様
- -
- 材質
- -
- 寸法(mm)
- -
- 材質(本体)
- -
- 質量(g)
- -
- タイプ
- -
- 種類
- -
- 使用温度範囲(℃)
- -25~60
- 保護構造
- IP67(IEC規格)
- アクチュエータの種類
- -
- 耐電圧
- AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間
- コード長さ(m)
- -
- 検出方式
- 高周波発振形
- 本体質量(g)
- -
- 検出距離
- -
- 接続方式
- -
- 出力形態
- -
- 材質(ケース)
- -
- 電源電圧(V)
- DC 24
- 制御出力
- 開閉電流:50mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC30V
- ヘッド形状
- -
- 消費電流(mA)
- -
- 材質(ハウジング)
- -
- 絶縁抵抗(MΩ)
- -
- 材質(ケーブル)
- -
- 保護回路
- 逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護
- 設定距離(mm)
- -
- 保存温度範囲(℃)
- -25~70
- 使用電圧範囲(V)
- -
- 応答周波数(Hz)
- 1000
- 材質(検出面)
- -
- 漏れ電流(mA)
- -
- 設定表示
- -
- 耐衝撃(m/s2)
- 490 X、Y、Z各方向 10回
- 表示灯
- 標準I/Oモード時(SIOモード):C/Q(BDC1)出力時 橙色点灯、DO(BDC2)出力時緑色点灯、 IO-Linkモード時:BDC1:1の場合橙色点灯 緑色点滅(1s周期)
- 耐振動
- 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- -
- 材質(ホルダー)
- -
- 材質(塗装)
- -
- 応差
- -
- 検出面
- -
- 特性
- -
- ケーブル径(Φmm)
- -
- シールド形状
- -
- 使用湿度範囲(%RH)
- 35~95以下