曜日別特売
H3C-HC03R-CP31 アジャスタブル近接センサ:H3C azbil(旧:山武) 51833865

アジャスタブル近接センサ:H3CH3C-HC03R-CP31

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は外径・動作形態など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径
M12
動作形態
C/Q出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NO)、DO出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NC)動作距離(C/Q出力) 3mm土10%、(DO出力)3mm±10%
注文コード
51833865
品番
H3C-HC03R-CP31
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

● 2出力(BDC1/BDC2)を持つアジャスタブル近接センサ
● 検出位置を数値(Detection Level)で設定可能なため、微調整が容易
● ティーチ方式・ロジック切替が可能で、多位置検出に対応
● IO-Link/SIO 両対応で、従来PLC接続でも使用可能

用途
● 工作機械におけるクランプ/アンロック/ミスクランプ検出
● ツールマガジン・アーム機構の位置検出
● 円テーブル・インデックス機構の多位置検出
● ストローク途中位置の検出(ON/OFF近接では難しい用途)
標準検出物体(mm)
12×12、t=1、鉄
外径
M12
動作距離(mm)
3
動作形態
C/Q出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NO)、DO出力 NO/NC切替式(出荷時設定:NC)動作距離(C/Q出力) 3mm土10%、(DO出力)3mm±10%
仕様
-
材質
-
寸法(mm)
-
材質(本体)
-
質量(g)
-
タイプ
-
種類
-
使用温度範囲(℃)
-25~60
保護構造
IP67(IEC規格)
アクチュエータの種類
-
耐電圧
AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
-
検出方式
高周波発振形
本体質量(g)
-
検出距離
-
接続方式
-
出力形態
-
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
DC 24
制御出力
開閉電流:50mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC30V
ヘッド形状
-
消費電流(mA)
-
材質(ハウジング)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
材質(ケーブル)
-
保護回路
逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-25~70
使用電圧範囲(V)
-
応答周波数(Hz)
1000
材質(検出面)
-
漏れ電流(mA)
-
設定表示
-
耐衝撃(m/s2)
490 X、Y、Z各方向 10回
表示灯
標準I/Oモード時(SIOモード):C/Q(BDC1)出力時 橙色点灯、DO(BDC2)出力時緑色点灯、 IO-Linkモード時:BDC1:1の場合橙色点灯 緑色点滅(1s周期)
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ホルダー)
-
材質(塗装)
-
応差
-
検出面
-
特性
-
ケーブル径(Φmm)
-
シールド形状
-
使用湿度範囲(%RH)
35~95以下
関連資料:(1.89MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする