光電センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式反射形 検出距離1m コード長さ(m)2 注文コード51833899 品番HP7-A43-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど150種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質- 材質(本体)- 質量(g)- タイプアンプ内蔵形光電スイッチ 使用温度範囲(℃)-30〜55(氷結、結露しないこと) 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 コード長さ(m)2 検出方式反射形 検出距離1m 接続方式- 出力形態NPN 標準検出物体(mm)200×200 90%反射紙 材質(ケース)- 電源電圧(V)DC 10.2〜26.4(リップル10%以下) 光源赤外(波長約860nm) 制御出力開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満) 応答時間1msec 消費電流(mA)17以下 適合パイプ径(Φmm)- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 材質(カバー)- 保護回路電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護 設定距離(mm)- 保存温度範囲(℃)-40〜70(氷結、結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下 漏れ電流(mA)- 設定表示- 感度調整操作ボタン 指向角(°)- 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 寸法(縦×横×高さ)(mm)- 材質(ブラケット)- 応差20%以下(定格検出距離にて) 光色赤外 動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替 使用湿度範囲(%RH)35〜85(氷結、結露しないこと)
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする