仕様-
材質-
材質(本体)-
質量(g)-
タイプ-
使用温度範囲(℃)-
保護構造-
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)2
検出方式-
検出距離-
接続方式-
出力形態-
標準検出物体(mm)-
材質(ケース)-
電源電圧(V)DC 10.2〜26.4
光源-
制御出力-
応答時間-
消費電流(mA)-
適合パイプ径(Φmm)-
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
材質(カバー)-
保護回路-
設定距離(mm)-
保存温度範囲(℃)-
使用周囲照度(Lx)-
漏れ電流(mA)-
設定表示-
感度調整操作ボタン
指向角(°)-
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
表示灯-
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
材質(ブラケット)-
応差-
光色赤
動作形態-
使用湿度範囲(%RH)-