仕様-
材質取付面:塩ビ板、ステンレス鋼板
材質(本体)PFA
質量(g)約55
タイプアンプ内蔵形漏液スイッチ
使用温度範囲(℃)-25〜50(氷結しないこと)
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)2
検出方式-
検出距離-
接続方式-
出力形態PNP
標準検出物体(mm)水
材質(ケース)-
電源電圧(V)DC 10.8〜26.4(リップル10%以下)
光源赤外(ピーク発光波長940nm)
制御出力開閉電流: 50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧DC 30V、残留電圧 1V以下(開閉電流50mA時)
応答時間-
消費電流(mA)30以下
適合パイプ径(Φmm)-
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
材質(カバー)-
保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き(約20ms)、出力短絡保護回路
設定距離(mm)-
保存温度範囲(℃)-40〜70(氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)-
漏れ電流(mA)-
設定表示-
感度調整-
指向角(°)-
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)-
材質(ブラケット)PFA
応差-
光色-
動作形態正常時オン、漏液検出時オフ
使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露しないこと)